※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
呼び径(B)
4
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
呼び径(A)
100
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09986277
品番
10UTB-100A
参考基準価格(税別)
¥247,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
仕様
静電防止、ステム飛出防止、ファイアセーフ構造、ギア操作機:対応可
形状
ストレート
質量(kg)
29
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
230
寸法H(mm)
197
ねじ径
M16
適合規格
水道施設浸出性能適合品
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
460
寸法C(mm)
175
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
304SS
寸法d(Φmm)
100
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
19
材質(カバー)
SCS13A
寸法g(mm)
151
ボルト穴数
8
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボディキャップ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材