10UTBM-25A ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ) 09986322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTBM-25A ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ) 09986322
10UTBM-25A ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ) 09986322

ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード09986322品番10UTBM-25A
参考基準価格(税別)¥76,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
呼び径(A)25呼び径(B)1形状ストレート質量(kg)4.4材質(本体)SCS14A寸法L(mm)130寸法H(mm)124ねじ径M16寸法t(mm)14寸法D(mm)125寸法C(mm)90接続方式管フランジ寸法D1(mm)160材質(ボール)SCS14A/SUS316寸法d(Φmm)25寸法h(mm)19寸法g(mm)67ボルト穴数4ハンドル形状レバー式寸法f(mm)1材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14Aクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする