10UTBM-50A ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ) 09986356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTBM-50A ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ) 09986356
10UTBM-50A ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) KITZ(キッツ) 09986356

ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード09986356品番10UTBM-50A
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
呼び径(A)50呼び径(B)2形状ストレート質量(kg)9材質(本体)SCS14A寸法L(mm)180寸法H(mm)120ねじ径M16寸法t(mm)16寸法D(mm)155寸法C(mm)120接続方式管フランジ寸法D1(mm)230材質(ボール)SCS14A/SUS316寸法d(Φmm)50寸法h(mm)19寸法g(mm)96ボルト穴数4ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14Aクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする