G-10DJ-150A ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ) 09986532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-10DJ-150A ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ) 09986532
G-10DJ-150A ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ) 09986532
G-10DJ-150A ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ) 09986532
G-10DJ-150A ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ) KITZ(キッツ) 09986532

ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード09986532品番G-10DJ-150A
参考基準価格(税別)¥85,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
呼び径(A)150呼び径(B)6呼び圧力10K材質(本体)FCD450材質SUS403(ボトムステム)質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)0~70寸法L(mm)56寸法H(mm)286適合規格JIS B2032規格適合品寸法L1(mm)150最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)寸法F(mm)40寸法D(mm)110寸法E(mm)36寸法B(mm)150寸法C(mm)240接続方式ウエハー材質(シート)NBR:焼付け一体形寸法d(Φmm)150寸法H1(mm)223寸法H2(mm)139最高許容圧力(MPa)1材質(ベアリング)POMハンドル形状横形ギア寸法H3(mm)24材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450-10+ENP材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kギアユニット型式NO.1バルブ種類バタフライバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする