カーシャンプースポンジ付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(580mL) 注文コード09986995 品番03039
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

デリケートな濃色系、メタリック系塗装車を傷めることなく、汚れを簡単に落とす、防錆剤配合のカーシャンプーです。
泡立ち、泡切れが抜群でスピーディに洗車できます。

対応ボディー色ダーク&メタリック 付属品スポンジ 容量(mL)580 希釈倍率50〜100倍 性質防錆剤配合 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09986995
2018-04-01
用途:
手洗い洗車にて使用。

泡立ち、泡切れ等最高の洗剤です。既に20年以上使用しています。
唯一の欠点は、付属のスポンジです。素材が硬いので、別の柔らかいスポンジを使用。スポンジ無しで売価を安くしてほしい。

対象商品:
09986995
2016-11-02
用途:
洗車

泡立ちが良い。レモン風の香りがする。濃いめで使った方がいい感じがする。スポンジは凸凹タイプで、洗車しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする