洗うワックス超防水

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(700mL) 注文コード 09987153 品番 03056
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

イオン活性剤が水アカを分解してスッキリ落とします
豊かな泡立ちで快適に洗車ができます
新素材エマルジョンレジンを配合、洗車するだけで超水ハジキ
専用スポンジ付き

タイプ原液使用 摘要中型車4〜5台分 対応ボディー色ダーク・メタリック 用途自動車用シャンプー&ワックス 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09987153
2018-03-14
用途:
自家用車の洗車時
製造業

カーシャンプーのように使うだけで、簡単に汚れ落としが出来、ついでにWAXも掛かって、水弾きをしてくれる、便利な洗車シャンプーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする