洗う艶出しワックス

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(750mL) 注文コード 09987171 品番 03089
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

洗うだけで艶が出る!
新車にも安心なノーコンパウンド!
高性能ワックスインシャンプーだから、洗車するだけでワックス効果を発揮します。カルナバワックスとシリコーンエマルジョンを配合することにより、鮮やかなツヤと心地よい水ハジキを実現しました。
※ニューディンプルスポンジ付き
カルナバワックス配合で爽快感あふれる光沢!
すすぎ成分ポリオール配合により、サッと洗い流せる!
スポンジに液を直接つけて洗うストレートタイプです
スポンジ付き
ライトカラー車用
中型車4〜5台分

タイプ原液使用 対応ボディー色ライトカラー 用途自動車ボディの洗浄及び保護・つや出し用 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09987171
2023-01-13
用途:
手洗い洗車時

艶があって毎回リピしてます。
他も色々使いましたがこれが一番いいです!

対象商品:
09987171
2021-11-21
用途:
洗車

ワックスする前にこれで洗車するとシリコンが含まれているので、ワックスの乗りが良い。
あまり泡立ちはしません。

対象商品:
09987171
2019-10-15
用途:
自家用車のWAXがけに使用
農・林・水産業

手軽にWAXがけができて、とても良いです。いろいろ試しましたが、これが一番作業性がよく艶も出ます。最高です。いつも買っています。

対象商品:
09987171
2014-12-08
用途:
洗車
南出商会 様

泡切れがいいので洗車の時間が短縮されます。水はじきはあまり実感できないです。

対象商品:
09987187
2019-10-17
用途:
軽トラの洗車
製造業

洗車とワックスがけが同時にできるので軽トラの手抜き洗車用に使っています。泡立ちが少ないのが不満ですがワックスはしっかり効いているようで水玉が流れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする