消臭剤 エアエイド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(95g) 注文コード 09987397 品番 1419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

緑茶成分と酵素を含む消臭剤が悪臭を包み込み、中和・分解して消臭。シンプルなボトルデザインで、車内スッキリ!

用途
消臭剤 , 消臭・芳香剤
自動車用
香りソープ 質量(g)95 付属品両面テープ 寸法(mm)83×67.5×66 形式ゲル シリーズエアエイド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09987372
2021-10-12
用途:
販売車用に
有限会社 向井自動車 様

何度も購入しています。販売車用なので、この匂いにしています。

対象商品:
09987372
2019-12-13
用途:
車用に

誰もが嫌いではないニオイだと思います。
何度もリピートしています、ラベンダーとかだと好き嫌いが分かれる所ですが、この香りは控えめで良い香りだと思います。

対象商品:
09987381
2019-09-05
用途:
自動車車内の消臭芳香

特に悪くはないですが、うたい文句ほどの効能は感じられませんでした。

対象商品:
09987372
2019-03-03
用途:
お客様の車に!!
小笠商店 様 (サービス業)

修理にてお預かりした車輌をお返しした際に、当方からのサービスとしてプレゼントさせていただきました。爽やかな香りとのことで、喜んでいただき良かったです。価格も手頃なので、またモノタロウさんにて追加購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする