インパクト マスターフィニッシュ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード09987941 品番S-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸びと耐久性に優れたワックスです。繊細な輝きを要求するパール塗装、メタリック塗装車にお薦めです。もちろん研磨剤ゼロで塗装面に優しく耐久性も抜群です。

対応ボディー色全色 用途塗装の保護及びつや出し 付属品専用スポンジ 形状固形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37674551
2023-05-09
用途:
トラックのステン磨きに
金融・保険業

トラックのステン磨きに購入しました。大変満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
09987941
2020-06-11
用途:
車の手入れ
その他業種

シリコン(KF-96)と併用して利用、お互いのメリットが共有して、作業が極端に楽になってかつ効果が発揮できている。

対象商品:
09987941
2021-07-26
用途:
ワックスがけ
個人のお客様

経験上、簡単なものはすぐ落ちてしまう。昔からある、老舗のワックスにしました。

対象商品:
09987941
2017-10-19
用途:
車、バイクのWAXがけに使用

伸びが良く光沢も仕上がりに納得でき信頼できるブランド品を
近くのカーショップより安く購入できるので次回も利用さ
せてもらいます。

対象商品:
37674551
2017-11-13
用途:
マイカーのワックスがけ

ワックスの延びが良く、水はじきも数ヶ月保持するのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
09987941
2016-03-28
用途:
自家用車のワックスかけ

ワックスかけが楽でスムーズにかけられます。
光沢もバッチリで、さすがシュアラスター!!です。

1人が参考にしています
対象商品:
09987941
2015-10-31
用途:
社用車(バス)に使用

個人的に20年以上前から愛用していて品質の良さも解っていたので、迷わず会社で使用するよう提案しました。

1人が参考にしています
対象商品:
09987941
2016-03-23
用途:
愛車のワックスがけ

以前から使っているが、使いやすく持ちもよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする