ザ・シュアラスター

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード09987957 品番S-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動車用つや出し固形ワックス
なめらかな伸び、ふき取りの簡便性を追求。美しく固い被膜を形成する総合性能を持ったバランス重視のワックスです。ポリマー・コーティング車にお薦めです。

対応ボディー色全色 用途塗装の保護及びつや出し 付属品専用スポンジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37674542
2023-06-06
用途:
車のワックス掛け
自動車・二輪車・自転車関連業

ジュニアを使っていたら無くなりそうなのでフルサイズを購入。
一時これよりも低グレードのシュアラスターワックスを使用しましたが、作業性と光沢に満足せず、また戻ってきました。

1人が参考にしています
2021-03-15
用途:
固形ならこれが一番。
農・林・水産業

固形ならこれが一番。磨いてるかんがいい。匂いもまあまあ良い。

対象商品:
09987957
2015-12-06
用途:
カー用品店よりも安いワックス

信頼性の高い商品なので、安ければそれに越したことありません。モノタロウさんははっきり言って某用品店よりも安いので利用させてもらっています。結局ワックスはこれに落ち着いちゃいました。

対象商品:
09987957
2015-04-02
用途:
車の艶出し

塗りやすく拭き取りも楽、そのうえ艶も良くて大変満足ですが、あまり長持ちはしませんね。

対象商品:
09987957
2014-12-07
用途:
車の艶出し

塗りやすく、仕上がりも良く、艶もいい!満足してます。

対象商品:
09987957
2014-11-20
用途:
車の艶出し

塗りやすく拭き取りも楽、そのうえ艶も良くて大変満足です。

対象商品:
09987957
2013-11-17
用途:
マイカーのメンテ

以前、使用していましたが価格が高くしばらく使用していませんでしたが、新車購入に合わせ久しぶりに購入しましたが相変わらず伸びがよく、わずかな量でワックスがけができ便利です。次回購入もシュアラスターを選択したいと思います。

対象商品:
09987957
2015-06-15
用途:
ワックス掛けに

もう20年以上シュアラスターブランドを使用してきました.
シュアラスターへの信頼は崩れません.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする