カーシャンプー1000 80倍希釈タイプ

(78件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード09987984 品番S-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

最大80倍まで希釈して使用可能。
ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる
研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。

内容量(L)1 液性中性 対応ボディー色全塗装色対応 種類液体、コンパウンドなし 希釈倍率水4Lに対して本液50mLの割合で希釈 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09987984
2026-01-05
用途:
車の洗車
個人のお客様

汚れた車やオートバイの洗車汚れを簡単におとせました。

対象商品:
09987984
2025-07-25
用途:
自動車の洗車

コーティング済み車両に使用してもコーティングが落ちず、水弾きを保持している。

対象商品:
09987984
2025-04-20
用途:
洗車
その他業種

内容量も多く永らく愛用している。泡立ちも良く、泡切れも良い。

2024-11-18
用途:
洗車用
製造業

泡立ち・泡切れなど使用した感じは、これまで使ったカーシャンプーの中で1番良い。ここ数年これ以外使っていない。

対象商品:
09987984
2024-03-04
用途:
洗車
吉田鉄工所 様 (製造業)

コーティングしてる車に使っています。
洗車後の輝きがいいのでいつも使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
09987984
2024-02-10
用途:
洗車
株式会社アクオ 様 (建設業・工事業)

とても泡立ちもよくコスパのいい商品だと思います。
次回も購入予定です

対象商品:
09987984
2023-11-07
用途:
洗車
製造業

洗車シャンプーはほぼこれ一択です。高圧洗浄機の泡立てる機能を使っていますが、泡立ちがよくて洗車が捗ります。

対象商品:
09987984
2023-09-20
用途:
洗車時
建設業・工事業

泡立ちがとても良く、流した後の泡切れもいいので扱いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする