クイックQWIK

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード09987993 品番S-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

簡単洗浄、簡単ワックス
カルナパロウ配合で艶やかに輝く

対応ボディー色全色 用途塗装の洗浄、保護及びツヤ出し 形状液体 耐久性約1ヶ月持続 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
マイカーの手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

安心と実績のシュアラスター製、塗布および拭き取り性も良いのでトランク常備しています、拭き取り専用のポリエステル系タオルを併用すれば尚良しです

対象商品:
09987993
2017-03-02
用途:
冬場のマイカーワックス
その他業種

北陸地方は11月から3月まで湿気が多いため固形ワックスでは拭き取りが大変ですが、このワックスは薄くのばすため、拭き取りが楽です。家族4台3年ほど愛用しています。

対象商品:
09987993
2017-01-13
用途:
車のボディ磨き
製造業

ボディの表面が少しざらざらしている時はふき取りに苦労したが、
シュアラスター スピリットクリーナーを使用後のワックス掛けは
ふき取りが楽で、艶に深みが出た気がする。

対象商品:
09987993
2017-01-21
用途:
洗車後のワックスがけ
製造業

かけて拭き取るだけで
効果抜群!!
コスパもOK !!!

1人が参考にしています
対象商品:
09987993
2015-02-10
用途:
バイクの日常手入れに使用。
個人のお客様

塗布及び拭き取りは非常に楽ですがワックス効果は一雨でほぼ無くなります。ただ軽い汚れは洗車しなくても使用出来、バイクには使用しやすく汚れ取りでワックスはおまけと割り切れば便利に使えるかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする