ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 09988081 品番 R129
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

明るいカラーバルブで光をコーディネート!!
ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。

適合カラー電球(一般) タイプシングル球 アンバー 定格電圧(V)12 定格電力(W)5 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09988081
2025-09-10
用途:
自家用に

最近少ないカラー電球ですが 古い車両に使用です 同色レンズに使用しますとクッキリな明るさになり 他車からの視認性も上がり 助かります

対象商品:
09988081
2019-12-15
用途:
バイクに
株式会社WEED 様 (不動産業)

レイブリックの物がこの値段で替えれば、良いです。機能は勿論問題ないです。

対象商品:
09988081
2018-12-06
用途:
ポジションランプ交換に。

今時はLEDが主流だけにある意味 味のある存在と暖かみがある時代遅れな雰囲気が気に入りました。明るさも程よく次もこちらを購入予定。

1人が参考にしています
対象商品:
09988081
2018-05-01
用途:
カブのポジションランプ交換

カブのポジションランプを交換しました。簡単に購入できて満足です。

対象商品:
09988081
2016-04-07
用途:
ガーデンライトの電球として利用。
有限会社本郷サンモク 様 (製造業)

熱を持つためLED に比べ遥かに持ちはるいけど、暖色系のオレンジ色が実に良い。
以前は量販電でも購入できたが、現在はなかなかないので探してた。

対象商品:
09988081
2016-11-30
用途:
バルブ交換時

バルブ交換時に使用
通常の物と変わりなく使用できました

対象商品:
09988081
2019-09-29
用途:
T10タイプなかなか売っていなくて

カーショップなとでT10タイプのアンバー色のバルブがあまり売っていない。ウィンカーのバルブとして普通に使用。

1人が参考にしています
対象商品:
09988081
2014-10-06
用途:
メーター球
自動車・二輪車・自転車関連業

安いLEDを使ったところ、すぐに不点灯になったので、こちらの製品に交換しました。
明るさ、色あいともイメージ通りでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする