シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 09988133 品番 6
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)23 口金BA15s ガラス球形式S25 用途バック、コーナリング、ウインカーランプ 適合ターンシグナルランプ、バックランプ 全長(mm)48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09988133
2024-07-15
用途:
自動車整備
その他業種

通販購入には問題ない。が、個数とか、性能とか、選ぶのに少々手間取った。

1人が参考にしています
2023-09-22
用途:
実験器具
富山県立富山中部高等学校 様 (教育・研究機関)

予備実験をしていて、抵抗値を下げすぎて切りました。
すぐに送って頂き助かりました。
予備の分を注文し忘れ追加注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
09988124
2023-04-12
用途:
電球交換の予備
けいたろう急便 様

頻繁に切れるものではないが、先日交換して予備が無くなったので購入しました。
突然切れるので、すぐに交換できるように予備を用意してます。
品質はブランドを信用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
09988133
2022-05-01
用途:
バイクメンテナス
谷口サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回カワサキGPZ900R用リアウインカー用の予備部品として購入安価でいい物思う思う

1人が参考にしています
対象商品:
09988133
2022-02-03
用途:
車のメンテナンス

少し高値ですけど、安心のスタンレー製品なので、問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09988124
2021-05-31
用途:
バイク整備での予備
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

ウインカーランプの予備に購入。LEDでも良いのですがボヤっとした光り方が好きなので。

1人が参考にしています
対象商品:
09988133
2021-04-09
用途:
バイクのウィンカーバルブ交換
サービス業

2台分一気に交換するために購入しました。十分な性能です。安く購入できてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
09988133
2020-11-16
用途:
バイクのウインカー
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのウインカーのバルブ切れのため購入。全く問題なく使用できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする