ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09988212 品番 82
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
タイプダブル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 口金BAY15d ガラス球形式S25 用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 全長(mm)49

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09988264
2024-06-14
用途:
自動車のメンテナンス

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。品質には問題無し。

対象商品:
09988246
2022-11-04
用途:
車検整備なんかで

そんな車検整備が多い方ではないので、
この位の量で在庫管理するのが丁度いい感じです。
製品は定番なので問題なし。

対象商品:
09988167
2022-07-12
用途:
78プラドのコーナーランプ
製造業

シングル球はあるがオレンジのダブル球は、カーショップやホームセンターなど数店舗周っても売っておらずモノタロウで購入。良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
09988167
2021-08-03
用途:
球切れ交換の予備
自動車・二輪車・自転車関連業

自分の住んでいる地域で色々お店を探しましたが売っていなかったのでこちらで見つけて購入致しました。球が切れたら使用します。

対象商品:
09988246
2020-12-26
用途:
予備として車載用に
ガーデンKOKUSA 様 (建設業・工事業)

スタンレー製品は安定したクオリティで良いです。ホームセンター等では品切れもあるのでいつもモノタロウさんで買ってます。

対象商品:
09988167
2021-03-03
用途:
バイク ウインカー交換用

量販店よりも 同じ物?でも安価格で品質も変わらずに感じてます。

対象商品:
09988212
2020-02-01
用途:
カブのメンテ
製造業

安いけど問題なく使えています。
もし、必要になればもう一度購入します。

対象商品:
09988255
2018-09-19
用途:
バイク整備

車検満了間近の作業にてテールランプ部分の球切れに気づき購入しました。
当日中に発送いただき、翌日には問題なく交換できましたので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする