STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の トラック電装
STANLEY(スタンレー電気)の トラック用交換電球
STANLEY(スタンレー電気)の ブリスターパック(24V対応)
シングル球S25/BA15s 24V(ブリスターパック)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
09988291
品番
10
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
色
クリア
用途
バック、コーナリング、ウインカーランプ
全長(mm)
48
タイプ
シングル球
定格電力(W)
25
定格電圧(V)
24