ハイパーバルブ・クリア(ブリスターパック)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 09988404 品番 R103
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ハロゲンクラスの明るさ!
通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。

適合ポジション・ライセンスランプ タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)5 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09988334
2021-03-12
用途:
バックランプ

比較しないと判らない程度ですが、ノーマルよりは明るいです。

対象商品:
09988334
2020-05-12
用途:
自動車整備 ホンダシビック ハイブリッド
その他業種

純正ランプの老朽化に伴い交換。光度と共に色温度が上昇し、視認性は上がった。かなり明るい印象で安心感がある。コストパフォーマンスは高い。

1人が参考にしています
対象商品:
09988334
2020-01-01
用途:
ターンシグナルランプ(リア)の電球交換
卸売・小売業

所有車のターンシグナルランプと同サイズの物で、より明るい物を探していました。
交換前の純正球に比べて、今回購入した製品は昼間でも点灯時の明るさの違いが分かるくらいに明るくなりました!
結果として、後方からの視認性が上がって安全面も向上したと思います。
カー用品店等には、なかなか取扱が無い製品なので、モノタロウさんには感謝です!

対象商品:
09988334
2017-12-11
用途:
自動車のバックランプ

R118 T16 12v18w 自動車のバックランプに使用

「明るさ感2倍!」とまではいきませんが、50%位は明るくなります。
濡れた路面も見やすくなりました。

対象商品:
09988404
2016-05-08
用途:
球の交換に
卸売・小売業

値段が安く非常に満足です。これからも定期的に購入をさせて頂きます

対象商品:
09988334
2014-09-02
用途:
車のバックランプ

夜間の車のバック時明るくなり見やすくまります

対象商品:
09988404
2015-07-28
用途:
軽自動車の室内灯
その他業種

室内灯に使用していた純正は8ワット電球でしたが、今回は明るさがハロゲンランプ並というこちらの5ワット電球を選びました。純正品と同じようなオレンジ色で、明るさも同等程度でした。
パッケージには「クリア」と記載されてますが、どう見てもオレンジにしか見えませんでした。

対象商品:
09988334
2014-02-20
用途:
ランプ交換
建設業・工事業

ランプの定期交換で購入しました。
明るくなるのかなと期待しましたが、現状の標準と同等品でした・・
取替た球は、予備球として保管しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする