シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 09988431 品番 24
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)10 口金BA15s ガラス球形式G18 用途ライセンス、パーキング、ストップランプ 仕様12V10W 適合ライセンスランプ、二輪車ターンシグナルランプ 全長(mm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09988447
2023-07-03
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

交換用のストックとして購入しました。メーカー品ですので安心感があります。少量の手配にもかかわらず、対応していただき感謝しています。

対象商品:
09988431
2023-08-26
用途:
車メンテナンス

非常に明るい良い
安いので何度も交換できるので
耐久は今後

対象商品:
09988447
2018-04-15
用途:
回転灯の予備球として

気温差の激しいときに良く電球が切れますので、安価で予備として便利です。LEDと比較しましたが、定期メンテナンス時の項目で電球の交換があるので安価の選択をしています。

2人が参考にしています
対象商品:
09988431
2018-03-23
用途:
除雪機のヘッドライト
サービス業

装着早々玉切れです、2個ありましたので速交換、又切れました。

1人が参考にしています
対象商品:
09988447
2016-02-26
用途:
車両整備

問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
09988447
2015-03-01
用途:
昭和61年車に使用。

お安いお値段で購入でき大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする