曜日別特売
21 シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 09988447

21 シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 09988447
21 シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 09988447

シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)5
内容量1パック(2個)注文コード09988447品番21
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
用途
ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプシングル球クリア定格電圧(V)12定格電力(W)5口金BA15sガラス球形式G18仕様12V5W適合ライセンスランプ全長(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09988447
2023-07-03
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

交換用のストックとして購入しました。メーカー品ですので安心感があります。少量の手配にもかかわらず、対応していただき感謝しています。

対象商品 : 09988431
2023-08-26
用途: 車メンテナンス

非常に明るい良い
安いので何度も交換できるので
耐久は今後

対象商品 : 09988447
2018-04-15
用途: 回転灯の予備球として

気温差の激しいときに良く電球が切れますので、安価で予備として便利です。LEDと比較しましたが、定期メンテナンス時の項目で電球の交換があるので安価の選択をしています。

2が参考にしています
対象商品 : 09988431
2018-03-23
用途: 除雪機のヘッドライト
サービス業

装着早々玉切れです、2個ありましたので速交換、又切れました。

1が参考にしています
対象商品 : 09988447
2016-02-26
用途: 車両整備

問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 09988447
2015-03-01
用途: 昭和61年車に使用。

お安いお値段で購入でき大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする