ハイパーバルブ・プラチナホワイト(ブリスターパック)

(13件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09988474 品番 R135
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

高色温度ハロゲンクラスの輝き!スタイリッシュな純白光!!
ルームランプやポジションランプをスタイリッシュな純白光に変える高色温度ハイパーバルブ。
高色温度ハロゲンバルブクラスの輝き!<<色温度/3,800ケルビン>>
通常白熱電球と比較して明るい純白光

適合マップランプ タイプシングル球 プラチナホワイト 定格電圧(V)12 定格電力(W)8 色温度(K)3800 口金BA9s ガラス球形式G14 用途パネル、メーターランプ 仕様12V8W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09988413
2020-09-10
用途:
ナンバープレートランプ
株式会社 プラスモンジュ 様 (飲食業)

色がはっきりして明るいですよ、以前のランプは古く黄色味かかっていたので交換してよかったです。

対象商品:
09988343
2020-07-13
用途:
自家用車の車幅灯
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品より明るいので、この商品にしております。純正品よりやや寿命が短いようです。

対象商品:
09988413
2016-07-13
用途:
球切れのメンテ時

明るい特に問題無し。ホ−ムセンタ−の方が安いかな。

対象商品:
09988325
2017-06-15
用途:
球キレ交換時
サービス業

価格・品質等問題ありませんが、パッケージの写真ほど白く光りません。白い光を期待される方にはおすすめ出来ません。

対象商品:
09988325
2016-05-23
用途:
バックランプ電球交換

高輝度タイプを探していたところ、これにヒット。
更なる輝度を求めたい。

対象商品:
09988325
2015-07-20
用途:
プラドバックランプ交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目は白が際立ちGOODです。バックの際の明るさは、ノーマルより劣る気がします。トータルでは、満足出来るレベルだと思います。

対象商品:
09988413
2015-08-31
用途:
車検
自動車・二輪車・自転車関連業

車幅灯に使用してますが、「LEDまでは」のお客様に最適です。

対象商品:
09988413
2018-01-10
用途:
自家用車のポジション球として

商品説明にあるほどの白い光ではなく、普通の球より気持ち白いかな?という程度です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする