曜日別特売
R148 ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー) 09988517

R148 ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー) 09988517
R148 ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー) 09988517
R148 ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー) 09988517

ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック)

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
ガラス球形式G14
ブルー
内容量1個注文コード09988517品番R148
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

明るいカラーバルブで光をコーディネート!!
ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
明るさと色調のバランスを追求したカラーバルブ
簡単なバルブ交換で、車内をムードある空間に演出

用途パネル、メーターランプ適合ルーム・マップランプ専用タイプシングル球ブルー定格電圧(V)12定格電力(W)8口金BA9sガラス球形式G14仕様12V8W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09988081
2025-09-10
用途: 自家用に

最近少ないカラー電球ですが 古い車両に使用です 同色レンズに使用しますとクッキリな明るさになり 他車からの視認性も上がり 助かります

対象商品 : 09988081
2019-12-15
用途: バイクに
株式会社WEED不動産業

レイブリックの物がこの値段で替えれば、良いです。機能は勿論問題ないです。

対象商品 : 09988081
2018-12-06
用途: ポジションランプ交換に。

今時はLEDが主流だけにある意味 味のある存在と暖かみがある時代遅れな雰囲気が気に入りました。明るさも程よく次もこちらを購入予定。

1が参考にしています
対象商品 : 09988081
2018-05-01
用途: カブのポジションランプ交換

カブのポジションランプを交換しました。簡単に購入できて満足です。

対象商品 : 09988081
2016-04-07
用途: ガーデンライトの電球として利用。
有限会社本郷サンモク製造業

熱を持つためLED に比べ遥かに持ちはるいけど、暖色系のオレンジ色が実に良い。
以前は量販電でも購入できたが、現在はなかなかないので探してた。

対象商品 : 09988081
2016-11-30
用途: バルブ交換時

バルブ交換時に使用
通常の物と変わりなく使用できました

対象商品 : 09988081
2019-09-29
用途: T10タイプなかなか売っていなくて

カーショップなとでT10タイプのアンバー色のバルブがあまり売っていない。ウィンカーのバルブとして普通に使用。

1が参考にしています
対象商品 : 09988081
2014-10-06
用途: メーター球
自動車・二輪車・自転車関連業

安いLEDを使ったところ、すぐに不点灯になったので、こちらの製品に交換しました。
明るさ、色あいともイメージ通りでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする