曜日別特売
R140 ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー) 09988526

R140 ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー) 09988526
R140 ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー) 09988526
R140 ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー) 09988526

ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック)

(14件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
ガラス球形式T10×31
ブルー
内容量1個注文コード09988526品番R140
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

明るいカラーバルブで光をコーディネート!!
ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。

用途ルーム、マップランプ適合ルームランプ専用タイプシングル球ブルー定格電圧(V)12定格電力(W)8口金S8.5/8.5ガラス球形式T10×31仕様12V8W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09988081
2025-09-10
用途: 自家用に

最近少ないカラー電球ですが 古い車両に使用です 同色レンズに使用しますとクッキリな明るさになり 他車からの視認性も上がり 助かります

対象商品 : 09988081
2019-12-15
用途: バイクに
株式会社WEED不動産業

レイブリックの物がこの値段で替えれば、良いです。機能は勿論問題ないです。

対象商品 : 09988081
2018-12-06
用途: ポジションランプ交換に。

今時はLEDが主流だけにある意味 味のある存在と暖かみがある時代遅れな雰囲気が気に入りました。明るさも程よく次もこちらを購入予定。

1が参考にしています
対象商品 : 09988081
2018-05-01
用途: カブのポジションランプ交換

カブのポジションランプを交換しました。簡単に購入できて満足です。

対象商品 : 09988081
2016-04-07
用途: ガーデンライトの電球として利用。
有限会社本郷サンモク製造業

熱を持つためLED に比べ遥かに持ちはるいけど、暖色系のオレンジ色が実に良い。
以前は量販電でも購入できたが、現在はなかなかないので探してた。

対象商品 : 09988081
2016-11-30
用途: バルブ交換時

バルブ交換時に使用
通常の物と変わりなく使用できました

対象商品 : 09988081
2019-09-29
用途: T10タイプなかなか売っていなくて

カーショップなとでT10タイプのアンバー色のバルブがあまり売っていない。ウィンカーのバルブとして普通に使用。

1が参考にしています
対象商品 : 09988081
2014-10-06
用途: メーター球
自動車・二輪車・自転車関連業

安いLEDを使ったところ、すぐに不点灯になったので、こちらの製品に交換しました。
明るさ、色あいともイメージ通りでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする