ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09988535 品番 72
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
用途
ルーム・マップランプ
ルーム、マップランプ
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)10 口金S8.5/8.5 ガラス球形式T10×31 全長(mm)31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
純正ルームランプの交換に使用
大健 様

純正ルームランプが取り外し時に破損したため、購入使用しました。同じワット数ですが、光量が上がり室内が明るくなりました。スペア用にもう一つ同時購入です。

対象商品:
09988535
2021-11-18
用途:
タクシーの室内灯の交換
農・林・水産業

夜間に室内灯が切れると、業務に支障が出るので常備しています。クラウンタクシーの室内灯、マップライトに適合。

対象商品:
09988535
2021-02-24
用途:
車のルームランプの交換
建設業・工事業

まさかこのランプが切れるとは思いませんでした。名称もわからずモノタロウさんで検索していたら既存の物と同様の物が見つかりました。大変助かりました。

2020-09-14
用途:
ハイゼットの室内灯が球切れ

10W球は普通に明るい。LEDも考えたが昔ながらある信頼のスタンレーやコイトの球で十分。

2人が参考にしています
対象商品:
09988535
2019-06-24
用途:
ミニキャブ U42T
サービス業

室内ルームランプが不点灯のためため交換。問題ありませんでした。

対象商品:
09988535
2018-05-22
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

量販店でも置いてある商品なので、安心して購入出来ました。特に可もなく不可もない、普通の商品だと思います。

対象商品:
09988535
2018-01-07
用途:
車のルームランプ

わざわざカーショップに買いに行く手間を考えれば電球1個から手に入るのは助かります。

対象商品:
36683227
2017-06-10
用途:
輸入車のナンバー灯

すぐ届いた。このサイズがなかなか売っていないので助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする