芳香剤 ビッカラ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(85g) 注文コード09988894 品番5408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

そこにあるだけでお洒落な空間へと導く…、それがビッカラです。虚飾を排した機能美あふれるそのフォルムは、それが空間を快適なものへと導くものであることを無言に語りかけます。安定感ある容器で、車内でも違和感なく設置できます。中味には爽やかな香料に加え、評価の高い消臭酵素を配合しています 。
みずみずしいピーチを可憐なフローラルブーケと合わせたフレッシュピーチの香り。

付属品両面テープ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×55 香りピーチ&キッス 質量(g)85 用途自動車用 取付置き型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:589

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
愛車に愛用
卸売・小売業

いつも定番購入しています。全ての芳香剤に言えますが、夏場は蒸発が激しく早く減ってしまいます。

2025-03-31
用途:
愛車のメンテナンス
卸売・小売業

いつも定番購入しております。価格が値上げされているのですが割引の時にうまく購入させていただいております。

対象商品:
09988903
2024-01-01
用途:
愛車の定番品
卸売・小売業

新車から10年以上乗り続けている愛車にずっと使用し続けている芳香剤です。さすがに年月が経ってきたせいか、メーカーもモデルチェンジしようとしているみたいで、ホームセンター等でも見かけなくなってきました。モノタロウさんではまだ取り扱ってくれているので助かっております。

対象商品:
09988903
2023-02-27
用途:
妻のお買物車に
卸売・小売業

いつも定番購入させてもらっています。
大変重宝していますので、これからもずっと購入させていただきます。

対象商品:
09988867
2023-07-08
用途:
車の芳香剤
製造業

購入したときから匂いが薄く、すぐに使えなくなった。

対象商品:
09988903
2021-08-25
用途:
我が家の愛車に使用
卸売・小売業

10年以上前に新車で購入した車にこの香りをずっと使用しております。
最近ホームセンターやカーショップに置かなくなりつつあるので助かっております。

対象商品:
09988894
2021-06-01
用途:
車運転時
製造業

香りはほんのりと甘いかおりで、運転時に
ほっとできます。しかし、香りの長持ち具合が
前よりもだんだんと短くなった様に思います。

対象商品:
09988894
2020-10-16
用途:
車内
株式会社SK舗道 様 (建設業・工事業)

コンパクトで色が綺麗
プレゼントにも良い
人におすすめしたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする