ジャパン ワックス

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(230g) 注文コード09989226 品番A-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

日本車のための日本の気候に適したワックス
デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合
カルナバロウとダブル配合で光沢アップ!
雨を強力にはじく防水効果。
塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。
軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。

対応ボディー色全色 用途塗装の保護及びつや出し 成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%) 形式半ねり 塗装色全色対応 燃性指定可燃物・可燃性固体類230g 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量230mL
注意
※火気厳禁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09989226
2026-03-17
用途:
バイクの旧車に

今時、車はワックス入りのシャンプーだと思いますがバイクの旧車なので水洗いは基本的にしません。雑巾等で綺麗にした後部分的にワックスをかけたいのでやっぱりこのタイプがいいんです。

2025-11-29
用途:
トラックの掃除
運輸・通信業

車輌管理・清掃で使用しています。の塗装箇所の艶が出てとにかくリーズナブルです。

対象商品:
09989226
2025-11-25
用途:

滅多にしませんが一度は使用しました
なんの問題もなく使用出来ます

2025-04-17
用途:
車のお手入れ
設計工房 Mu 様 (建設業・工事業)

価格が安いため購入しましたが必要にして十分。
高性能とまでは行かずとも、これで十分満足しております。

2024-09-25
用途:
自動車のワックスがけ
その他業種

今まで固形ワックスを使用していましたが、反ネリタイプでもコンパウンドが配合されているため試しに購入してみました。安価でコスパもよさそうですので、ワックス効果が確認できれば継続購入したいと思います。

1人が参考にしています
2024-12-17
用途:
洗車後のワックスがけ
運輸・通信業

やや乾きが早く、拭きとりが重い。
高級ワックスほどではないが、十分艶だし効果はある。
価格も安いので、リピートすると思う。

対象商品:
09989226
2024-07-12
用途:
自動車整備、軽作業
サービス業

まず、缶のデザインがよく価格も安い!半練りなので、塗りやすくボディーの艶出し保護に最適

対象商品:
09989226
2024-04-20
用途:
自動車の汚れ落とし
農・林・水産業

自家用車の洗車はいつもスタンドの洗車機を使用していますが、サイドのピッチタールがなかなかきれいにならないため、その汚れ落としのため購入、きれいになりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする