ジャパン ワックス 固形

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード09989235 品番A-89
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

日本車のための日本の気候に適した固形ワックス
雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合
カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続
雨を長期間、強力にはじく防水効果
塗りやすく、ふきとりやすい固形

対応ボディー色全色 用途塗装の保護及びつや出し 塗装色全塗装車用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
ワックスがけ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

もう10年以上使用していますが、とても使いやすく拭き取りもよく、
もちろんツヤも抜群です。

2025-01-28
用途:
トラックの撥水
エイコウ運送 様

最近の固形ワックスは使いやすいですが
こちらの商品も非常にリーズナブルかつある程度の粘度があって他の商品と何ら変わらず使いやすかったです。半練りタイプを元々使用していたのですが、固形を使ってた友人のを使ってみて全然良いじゃないという感じで今回は固形タイプにしました。仕事車につかうには最適でとても良い商品だと思います。

対象商品:
09989235
2025-01-06
用途:
月一のワックス掛け
建設業・工事業

いままで半練りを使ってきましたが、固形にして艶や撥水の持ちが幾分良くなった気がします、安いので今後もこれを使います

対象商品:
09989235
2024-08-12
用途:
車のメンテナンス
製造業

値段も安かったので購入しました。
久し振りに固形ワックスを使ってみて懐かしい感じがしました。艶や水弾きも良く満足の商品です。

対象商品:
09989235
2024-01-05
用途:
洗車時の最終仕上げ時
コイデ保険設計 様

研磨剤が入っておらず艶出しに特化しているので、
ボディだけでなく樹脂製ヘッドライトにも使えて重宝しています。
耐久性も2〜3か月は持ちますので、定期的に洗車を楽しまれる方なら
あまり苦にならないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09989235
2022-11-09
用途:
車用のワックス
教育・研究機関

以前はハンネリを使用してましたが、固形の方がワックス効果の持続が長いと思います。
コスパも良いので、今後も利用しようと思っています。

対象商品:
09989235
2021-04-12
用途:
車用のワックスとして
その他業種

最近は半練りが多いようですが、矢張り固形の方が断然もちがよいので固形に決めました、もちが良いので満足しています。

対象商品:
09989235
2021-02-20
用途:
車両の洗車、整備時
株式会社エール運転代行 様

固形ワックスでないと一雨降れば、すぐにワックスがとれて何度でも、作業が必要になる
今回のリンレイ固形ワックスは日持ちしますので大変に気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする