プロミラックス 鏡面仕上剤 実感パック

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード09989287 品番B-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ボディの細かなキズを消し、鏡のような光沢を復元
光学レンズ研磨専用ナノパウダー配合
液体タイプなので塗りのばし・拭きとりがラクラク!
全ての塗装色車に使用できます

形状液体 目の粗さ鏡面仕上げ 用途自動車外装塗装の保護つやだし 付属品タオル 成分シリコーン、ミクロパウダー、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09989287
2026-03-12
用途:
洗車で取れないシミや小傷落とし
サービス業

車全体に使うものではなく、部分的なシミや小キズに使うため、容量はそれほど必要としないのでコスパも良い。軽く拭くだけで効果があるのでボディへの影響も少なく重宝しています。

対象商品:
09989287
2025-08-03
用途:
車の傷消し
製造業

凄く微粒子みたいで、かなり綺麗に仕上がる。液体状でツルツルになって深い傷は消えないが細かい傷は消えて無くなる。

対象商品:
09989287
2025-03-07
用途:
車のボディー磨き
製造業

液体で使いやすい。もう少し量が有れば良いけどヘッドライトにも使える。

対象商品:
09989287
2019-08-09
用途:
洗車キズの補修に

洗車キズの補修に使用しました。1度目の使用では完全にキズは取れませんでした。光沢は出ます。また次回トライします。

対象商品:
09989287
2019-01-21
用途:
また買おうと思います
サービス業

バイクの外装に使ってたのですが、他の物を使ってこの品物の良さが分かりました。
鏡面仕上げと書いてるとうり光り方が明らかに違います。
少量でもバイクなら長く使えます。

対象商品:
09989287
2017-07-24
用途:
車塗装面の磨き
その他業種

水垢が付いてざらざらした塗装面に使用したが比較的簡単に落とすことができた。表面がつるつるになりその後液体WAXで磨いたので光沢を取り戻す事が出来た。また磨き様のクロスが付属していて良かった。

対象商品:
09989287
2016-08-30
用途:
ヘッドライトレンズの磨き
建設業・工事業

この値段で傷取り黄ばみ取りができるのならコスパかなりいいと思います

対象商品:
09989287
2015-12-07
用途:
塗装面の仕上げ磨き

粒子が細かくとても良い仕上げになる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする