水アカ スポットクリーナー

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード09989384 品番B-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水アカ、油汚れまで分解除去
傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる
無着色で塗装に安心
種類/液体・コンパウンドを含まず

用途自動車ボディの洗浄用 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09989384
2023-04-16
用途:
車体の水アカ除去
その他業種

これまで落とすのに苦労したカーシャンプーで落ちない黒ずみが簡単に取れ満足です。

対象商品:
09989384
2022-12-08
用途:
車の洗車に
その他業種

抜群の商品です。
スプレーして放置するだけで水アカが簡単に落ちます。
オススメです。

対象商品:
09989384
2023-05-24
用途:
車両洗浄
農・林・水産業

満足出来る結果は求められませんでした。価格的にはそんなものかと諦めています。
次回購入は無いと思います。

対象商品:
09989384
2021-12-04
用途:
自動車ボディの水アカ除去
その他業種

リピート購入です。
個人ユースでのレビューとなりますが、こちらの製品はしっかりと水アカが除去でき、その効果に満足しています。当方の使用方法は、水アカの度合いや施工時間により、ドライとウェットで施工分けしています(本品は基本ドライ時の施工と思います)。鱗模様の水アカや古いワックス/コーティングの除去、時間に余裕がある時、コンパウンド研磨前の下地処理をする時は、ドライ施工します。一方、比較的軽度な水アカや短時間洗車時には、シャンプー洗車の時にスポンジにスプレーするウェット施工をします。ウェット施工の場合は、本来の効果が薄れますが時短になりますし、シャンプーだけでは除去できない汚れもある程度は落とせます。重度な水アカ(例えば、経年のドアにあるドアミラー付け根からの縦筋の汚れ)などは、やはり表面層のクリア塗膜をコンパウンド等で研磨しないと除去できないケースもあります。
上位モデルの『水アカスポットクリーナー StrongBubble』も検討しましたが、洗浄力が高い反面、経年車のボディ塗膜には多少の影響があるかと考えて、何年も継続使用しています。
総じて、自分の使用用途に合った製品で満足しています。

対象商品:
09989384
2021-08-08
用途:
車のピラーにこびり付いた水垢取り

当方の車のピラーは艶消し黒なので水アカをコンパウンド等で磨くわけにもいかずシミになった所ををどうしたものかと思っていました。撥水コートとの兼ね合いで水滴の後のようなシミでしたが、この商品をタオルに噴霧しピラーを軽く擦ったら黄色い汁が流れシミが取れました。永年悩んでいた事が数分で解決し満足しております。

3人が参考にしています
2021-08-24
用途:
ワックス前洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

常備しているジャンプーです。塗装面はもちろんですが、黒樹脂部品(バンパーやピラーカバー、ワイパー根元等)シャンプー洗車してワックスを塗っても白っぽかったり村がある所を本品を直接吹き付け塗布し30秒後位にスポンジでこすり洗いをすると、またがある様に暗さが戻ってきますので、その後ワックスで仕上げています。コンパウンドなど使えない場所の水垢取りには必需品です。ホイールなども普段さほどか気にしないところもこれで洗うとシャキッとします。

対象商品:
09989384
2021-01-20
用途:
洗車
有限会社イズミ紙工芸 様

アルカリ性なので強力ですが、濡れている所に噴霧してシャンプーの様に使うと薄まって効果半減します。必ず水気を取ってから。

ルーフやボンネットの平面にある頑固な汚れやシミを落とすには最適なクリーナーだと思います。どこでも買えて安いですし、量もそんなに使いません。

1人が参考にしています
対象商品:
09989384
2020-10-09
用途:
ガラスコーティングの下処理
自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリピートしてますが、外装のリフレッシュには最適で、ワックスをかけても何だかくすんでいる時に本品で洗車すると、シャキッとした艶感になります。またガラスコーティング時には鉄粉除去後に本品で洗車した後、コーティングをかけていますが、脂分も落とすので、密着力いいです。使用時はワックス成分が全て取れるので、夏場や日が当たっている時は、控えないと除去された水垢が水分乾燥とともに再付着してしまうので、乾燥させないことがポイントです。安価であるし、これ以上の水垢取りシャンプーに出会い立たことないです。おススメです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする