水アカ 一発シャンプー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(700mL) 注文コード 09989393 品番 E-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

カーシャンプーでは落ちにくい水アカ・汚れを強力に分解・洗浄する成分を配合!
E-29はノーコンパウンドタイプです。

液性弱アルカリ性 対応ボディー色ホワイト 用途自動車ボディの洗浄用 仕様液体・コンパウンド含む 性質水アカ落とし、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09989393
2024-08-16
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が見つかって購入する事が出来て良かったです。

対象商品:
09989393
2020-11-05
用途:
トラックの洗車
建設業・工事業

軽い水垢は力を入れなくても十分落とせます。ただ、こびりついた水垢は原液をたっぷりつけて擦らないと落ちません。コスパは余り良くないですが使えなくはないです。

対象商品:
09989393
2019-05-11
用途:
施工方法も難しくなく、、、
製造業

僅かな水滴位でボディが濡れていれば
大丈夫です。
あまり水分が多いと効果は薄れてしまいますね。しっかりした
サラサラタイプのリキッドではなく
ドロッとしたような感じなので
スポンジからこぼれ落ちる事もなく
施工方法は難しくないです。
ただ、ボディに直接は無し、あるいは
いつまでも
ボディに着いていないようにする方を
勧めます。日差しが強い時は注意しないと
シミになります。
曇り、日陰での施工を勧めますが、、
普段よりたっぷり目の水でしっかり流す。
弱アルカリ性はやはり効果あります。

対象商品:
09989393
2014-06-18
用途:
水アカ落し

トラックの野外長期在庫車の水アカ落しに使ってますが他のやつよりも使えると思います

対象商品:
09989402
2021-02-23
用途:
洗車
朝長企画 様 (農・林・水産業)

水垢がこれだけで綺麗になりません。まっさらなボディーで毎週洗車するなら効果があるかもしれませんが、水垢が溜まった場合は研磨剤入りのワックスが必要。

対象商品:
09989402
2019-04-02
用途:
洗車

ウォータースポットは落ちませんでした。軽度なら落ちるかも?ですが。某動画サイトでは落ちると言っていましたので、購入しましたがダメでした。あと、スポンジにふくませてからのやり方は、やりにくく原液がボタボタ下に落ちてしまうので、付属のスポンジに穴でもあけて欲しいです。

対象商品:
09989393
2015-06-17
用途:
洗車
青山自動車 様

大抵の水垢であれば綺麗に落ちるので作業性に優れている。

対象商品:
09989393
2012-05-21
用途:
水垢落とし

スパっと一発で水垢が落ちる!というわけに行かず、時間と少々の腕力が必要です。
次回は類似の他社製品を試してみるつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする