耐久防水ワックス

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(240g) 注文コード 09989445 品番 A-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

耐久ケイ素ポリマーがボディに強力密着
雨をはじき、水アカ・汚れをよせつけない
防水効果3ヶ月持続
半ネリWAXでスピード仕上げ
耐久ケイ素ポリマーがボディに強力密着!雨をはじき、水アカ・汚れをよせつけない!
防水効果3ヵ月持続!!
洗車やキズ付きに強い高耐久プロテクト構造
シルバーメタリック塗装車独特のシャープなツヤを長時間持続。デリケートな樹脂層を保護
半ネリWAXだから作業はカンタン。スピード仕上げ

対応ボディー色シルバー メタリック 用途塗装の保護及びつや出し 形状半ねり 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量240mL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05703775
2022-06-26
用途:
トラックのワックスがけ
有限会社サンシード 様

今まで使用していたワックスより伸びない感じがする。

2015-11-06
用途:
仕事で使っている車に使用。
運輸・通信業

塗り易さ拭き取り易さ共に楽です、光沢もあり水はじきも満足レベルです、耐久性については、使用後一度しか洗車してないので分からないが、光沢、水はじきともOK 。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする