超艶 クリアコート

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200g) 注文コード 09989463 品番 A-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

面倒なふき取り不要!カラ拭き感覚のワンステップコーティング!
ダブルポリマー被膜が撥水&ツヤ効果を長期持続
最高級のツヤ7ヵ月耐久
ノーコンパウンドで、塗装を傷つける心配がない
石油系溶剤を一切使用してないので、環境にやさしい設計

対応ボディー色ダーク&メタリック 特性撥水 用途自動車外装塗装の保護つやだし 付属品鏡面仕上げクロス付き 成分シリコーンオイル、シリコーンレジン、界面活性剤 種別シリコン系 形状液体 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-12
用途:
野ざらし箱バン用

超艶 クリアコート使ってましたが、リンレイ(Rinrei) ガラス系ハードコーティング GガードNEOに変えたら3倍長持ちで水垢、ウオータースポットができない。
雨で洗い流されていつもきれい。

2025-03-14
用途:
自分の愛車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

リピーターですが、
今回は1000円クーポンで購入したので安く買えたので良かったです。

対象商品:
09989463
2024-07-07
用途:
愛車のメンテナンス時
吉澤板金 様 (建設業・工事業)

愛車のボディ磨きに、我が家の4台全てにこの商品を使用しています。そのうちの2台は新車で購入して何年も乗っている車ですが、いつまでも新車のような輝きです!!

対象商品:
09989463
2019-10-21
用途:
メンテナンス
三水舎 様

よい製品ですが、もう少し価格を下げていただければうれしい。

対象商品:
09989463
2019-06-28
用途:
洗車あとのワックス
運輸・通信業

簡単にワックスができる楽に作業ができて便利なので他のワックスは要らないこれ一本で

1人が参考にしています
対象商品:
09989463
2018-06-08
用途:
洗車

性能に問題なくコスパも良い。また是非使用したいと思います。

対象商品:
09989463
2017-05-17
用途:
トラクターの保護
農・林・水産業

泥だらけになりやすいトラクターですが、これ使うと泥も付着しにくく、洗うのも簡単です。
ただ、どこまで塗ったのか分かりにくいので、塗り斑になってるのかもわからないのが難点

対象商品:
09989463
2016-04-06
用途:
車の塗装面保護

塗った後が判りにくいので、表面積に小さな車には良いかもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする