超極細 コンパウンド ワックス

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(180g) 注文コード 09989524 品番 A-95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

従来の最終仕上げ用コンパウンドにワックス効果をプラス。クリーナー、鏡面仕上げ、保護の3つの効果。
マイクロセラミックパウダーで塗装を鏡面に仕上げる
アクリル系ポリマー配合でボディをガード

対応ボディー色ダーク&メタリック 用途塗装の保護及びつや出し 仕様塗装塗色/黒、赤、青、緑等、濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装 形状半ねり 質量(g)180 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量180mL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
洗車時
広瀬建築設計事務所 様 (サービス業)

白塗装車に使用しています。コンパウンド使用の是非は分かりませんが、車が真白になり光っています。使い勝手の良いワックスだと思います。

対象商品:
09989515
2024-04-11
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

年1回のメンテナンスに使っています。洗車、トラップ粘土、線傷消しのコンパウンド、コーティング剤の順で使っています。普段は安価な固形ワックスです。

対象商品:
09989515
2018-11-15
用途:
車のワックスがけに
有限会社 たむら農建 様 (建設業・工事業)

コンパウンド入りのワックスは初めて使いましたが艶落ちしていた車の艶も戻りました!
楽にまんべんなく塗れるし◎です

対象商品:
09989515
2018-05-17
用途:
ワックスかげ
サービス業

小傷も取れてワックスも効果もある。
もっと光沢が出るかと思ったがそれほどでもないような気がする。

対象商品:
09989515
2015-12-13
用途:
古い車のワックス掛け

古い塗装面のワックス掛けに最適だと思います。細かい傷を取ってワックスをかけられ一石二鳥だと思います。

対象商品:
09989524
2015-04-02
用途:
車の艶出し

塗装面の汚れも簡単に落ち塗りやすく拭き取りも楽、そのうえ艶も良くて満足です。

対象商品:
09989515
2015-03-30
用途:
車、テーブルの傷磨き

匂いが少し気になります

対象商品:
09989515
2013-05-17
用途:
水あか取り

よくとれた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする