油膜とり くもり止め SUPER

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード09989637 品番C-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

【油膜とり効果】ワイパーを作動させながら、フロントガラスに吹き付けるだけで、油膜をすっきり落とします。
【くもり止め効果】タオルなどにスプレーし、ガラスの内側に塗り付けるだけで、長時間くもり止め効果を持続します。
水滴付着防止 サイドミラーやガラスにスプレーし、塗りのばしておくと、水滴が付着しにくくなります。

形式エアゾール 用途自動車窓ガラス及びガラス製ミラーの油膜取り、洗浄用 成分陰イオン系界面活性剤、グリコール類(5%)、アルコール類(5%) 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 特性油膜取り効果、曇り止め効果

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
曇り止め
その他業種

曇り止めとしては効果がある様だが、寒くなったら結露しだした。
デフロスターでも中々とれないので微妙。
暖かいところで使うなら問題なさそう。

対象商品:
09989637
2025-07-27
用途:
フロントガラスくもりどめに

これすごいです、私の町は標高が高く湿度が高い町で、毎日大変でしたがこの使ったら全然曇らないです
真冬の-15度超え時も体感したいです 
今までのなさ中で1番いいです

対象商品:
09989637
2025-07-26
用途:
油膜取り用
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントウィンドウの油膜が目立ってきているので除去用に購入しました。大きさも大きくなく保管もしやすいです。値段も高く無いのが良いです。

対象商品:
09989637
2024-05-10
用途:
車の油膜取り
製造業

初めて使いました。綺麗なフロントガラスに変身。コスパ良しでいう事なし。

対象商品:
09989637
2024-06-17
用途:
お手頃曇りどめ
製造業

気軽に使えて効果は普通にあるので
とても助かっています。

対象商品:
09989637
2024-05-02
用途:
曇り止め
その他業種

お安く、評価も上々なので購入。
クリーニングも出来て便利。

対象商品:
09989637
2023-03-04
用途:
カーウィンドウの掃除に

曇りドメとして大変満足しています。長持ちしています。比較的安価なのに昨日十分で気に入りました。

対象商品:
09989637
2021-09-10
用途:
車の前面ガラスの油膜取り

手頃な価格ですがワイピング範囲の油膜はきちんと除去出来ました。その他の部位は吹き上げたのですが若干筋が残ってしまいました。問題の無いワイパーブレードとのセットが条件かなと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする