耐火目地用シーラント

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(333mL) 注文コード 09991712 品番 59378
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。

用途
耐火構造物の目地シール。
その他一般建築物の内外装目地。
グレー 成分変成シリコーン樹脂系 トラスコ品番447-4732 容量(mL)333 使用温度範囲(℃)-30〜90(硬化後) 主成分変成シリコーン樹脂 原材料変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
建設業 タイル工事 塗装工事
庄磁工業株式会社 様 (建設業・工事業)

お世話様です。
モノタロウさんは、ホームセンターで中々探せなかった品を一発で探せる事が魅力です    又はお世話になります。

対象商品:
09991703
2023-12-11
用途:
修繕工事
株式会社清谷商店 様 (建設業・工事業)

耐火目地用シーラントは使いやすく、性能共に大変満足してます。

対象商品:
09991703
2022-07-12
用途:
耐火シール

耐火シールはいつもこれを使います。価格がもう少し安いと良いですね。

対象商品:
09991703
2021-08-06
用途:
壁開口部周囲のシール
株式会社水谷工務店 様

市販品があまりない中で、即日に届きました。ありがとうございました。

対象商品:
09991712
2018-06-21
用途:
建具ガラス工事の時
建設業・工事業

耐火性シリコンが急遽必要だったので翌日入荷で助かりました。
品物もよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09991712
2017-12-13
用途:
鉄板と鉄板の隙間に使用
Ipc工房 様

隙間の広い部分にはコストパフォーマンスの面でちょっと

3人が参考にしています
対象商品:
09991712
2017-08-11
用途:
ガラス目地シール
卸売・小売業

コニシボンド製だから安心して採用してます。一般シリコンと比較して、若干重たくてスランプも多いからそのつもりで使っています。この手のシリコンは出回っていないので、箱単位の販売が一般的ですが、1本でも購入可能なので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
09991703
2019-03-07
用途:
耐火処置の必要な箇所へのコーキング作業
建設業・工事業

使用感は他のコーキングシールと変わりません。
耐火シールはグレーのものばかりだったので、白があるのはありがたかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする