シリコーンワニススプレー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード09995885 品番FC-111
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。
透明で耐熱性(200℃)に優れています。

用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。 トラスコ品番398-5083 耐熱温度(℃)200
注意
※火気のあるところで使用しないこと。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09995885
2023-11-28
用途:
単相電動機の修理に使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

単相モーターが絶縁不良になり、OHして洗浄乾燥後ワニススプレーで絶縁回復出来るかと思いましたが、使用に耐える程は回復しませんでした。
当然の結果ですが、これに懲りずにある程度絶縁が下がった物に挑戦する予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
09995885
2021-05-26
用途:
ステーターのコイル部分の保護

メーカー純正品だと最初からワニススプレーを塗ってある場合が多いですが、社外品だとコイル部分が剥き出しになっています。オイルに浸かっているので長期間の耐久性を求めるのなら取り付け前にワニススプレーで保護しておくと良いて思います。古いバイクだと社外品しかステーターがありません。

3人が参考にしています
対象商品:
09995885
2020-07-06
用途:
バイクのステーターコイル修理。

配線保護のガラス繊維のチューブとコイル絶縁に使用。スプレータイプで使いやすく加工しやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
09995885
2019-11-20
用途:
ステンレス金具のサビ止めに使用
ジャパンフューチャーエナジー株式会社 様 (農・林・水産業)

ステンレス金具のサビ止めと湿気防止としてLED電源基盤に使用。同様の他メーカー品よりも少し高いですが、細かい霧状に噴霧するので、液溜まりがなくきれいに均一に塗れます。ただ、細かい霧状になるので、部屋中に漂い回りがベタベタになりますので、屋外で噴霧す事をお勧めします。ベタベタはアセトンで拭きとれます。

6人が参考にしています
対象商品:
09995885
2017-12-20
用途:
パイプ車庫シートの表面保護
卸売・小売業

シート地に少々傷が出てきており、そこからの劣化拡大を防止したく吹き付けてみました。施工は簡単でいいのですが、効果は来春のシートの様子をみてからの判断です。

対象商品:
09995885
2018-02-14
用途:
屋外基盤の防水
Regal Yacht 様

乾燥も早く使いやすい。全くのクリアなので被膜が確認しにくいがよいものだと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
09995885
2017-10-18
用途:
オーディオ用トランスのコイル再絶縁
その他業種

スプレー式で簡便な割に意外と浸透性がよく感心した。

3人が参考にしています
対象商品:
09995885
2017-05-05
用途:
オーディオトランスのコア部の防錆

中古で入手したRコアトランスの鉄芯部が軽くサビていたので、錆を落としたうえでの防錆処理に使用。
伸びもよく、乾きも早くとても使いやすい商品です。
多少厚塗りしても、垂れ等もなく、初心者にも適していると思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする