ノズルクリーン・BN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード09995894 品番FC-151
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐセラミックス(BN)を主成分とした離型剤です。
乾性タイプのBNの皮膜をつくるため、離型効果に優れており、効果が長時間持続します。
スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、すべての溶接に使用できます。

用途溶接トーチノズルのスパッター付着防止。 トラスコ品番477-7972 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
注意
※火気のあるところで使用しないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする