FC-161 B・Nスプレー ファインケミカルジャパン 09995903 FC-161 B・Nスプレー ファインケミカルジャパン 09995903

B・Nスプレー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード09995903 品番FC-161
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。

用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。ガラス工場等の高温用離型剤。 トラスコ品番361-0284 耐熱温度(℃)800 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
注意
※火気のあるところで使用しないこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09995903
2025-11-07
用途:
ガラスの離型
白石歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

スプレータイプの離型材として使用しています。
コストパフォーマンスが良くて、普通に使用できます。

対象商品:
09995903
2019-08-22
用途:
放熱効果を狙って

放熱効果を狙ってトライしました。
密着は良いようですが 表面を触ると手が白くなります。

まだ放熱効果のテスト中ですので 結果はこれからです。

余談 
余ったので
草刈りの刃に塗装してやりました処
刃を研磨しないのに スパスパ
草が刈れて ビックリ〜〜〜〜

芝刈り機の刃にも良いかも???
とにかく
刈った草が絡んでこないので
作業速度=>倍速かも(笑)

5人が参考にしています
対象商品:
09995903
2019-05-04
用途:
愛車の整備

今回で2回目です。とても良い製品です。色々応用して使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
09995903
2018-07-16
用途:
離型剤として

離型剤の中で高温に耐えることができるのがメリットです。

対象商品:
09995903
2014-10-05
用途:
鉛で鋳物成型
個人 様

耐熱パテに鉛を流し込む時に使用しましたが、離型剤として最高の性能を発揮してくれました。
またリピートしたいと思います。

対象商品:
09995903
2015-07-03
用途:
ダイカスト鋳造時に使用
有限会社川口・青木テクノビレッジ 様

特に問題有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする