ノンシーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード09995912 品番FC-162
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高温ネジ焼付防止剤
耐熱温度が-60℃〜1200℃まで、耐荷重性が4.7トン/cm2以上のアルミニュームベースの焼付け防止潤滑剤でMIL規格に適合しています。

使用温度範囲(℃)-60〜1200 用途圧力釜、バルブ、耐熱部品、高熱ガスバルブ、炉ギヤー部、ダイス固定ボルト等。 トラスコ品番398-5130 銀灰 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
注意
※火気のあるところで使用しないこと。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09995912
2020-11-02
用途:
金型の焼き付き防止
製造業

焼き付き防止として種類がたくさんありますが、取引先に教えて頂きノンシーズを購入しています。
問題なく使用できます。

対象商品:
09995912
2015-10-02
用途:
自動車や農機などの修理やメンテナンス
農・林・水産業

グリスとは違い塗りムラができなくて良い。使う時に細いノズルを付けていてもオイルスプレーのように広く噴射するのでスプレーボタンを押す力で噴射量を調節しやすくできたら良いと思う。

対象商品:
09995912
2015-11-05
用途:
自動車のハブボルトに使用
マーシャルスポーツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

焼きつき防止に使っていますが
ノズルがちょっと細くて詰まります。
なので他のエアゾールのノズルを付けて使用しています。

対象商品:
09995912
2013-05-04
用途:
マフラー、エンジン周りのボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

耐熱温度高いので安心して使える。
色もシルバーなので、ネジ山が見える部分に使用しても見た目がいい。
缶中で成分が分離しやすいようで、かなりしっかり振る必要がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする