ベンコット

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×30袋) 注文コード 09995982 品番 M-3U
参考基準価格(税別)¥28,620 販売価格(税込) ¥23,078 定期注文特価(税込)20,878
販売価格(税別)
20,980
定期注文特価
18,980 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
(繊維形態)連続長繊維不織布
(脱落繊維)800個/m2
シートサイズ(mm)250×250 クラス1000〜10000 用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に トラスコ品番337-4360 材質セルロース(キュプラ)100% 形状4折り アズワン品番7-663-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09995991
2026-02-03
用途:
塗装器具清掃時や脱脂時に使用
奥山商店 様

今まで塗装時のブツに困っていましたが、今までに使っていた紙ワイプ由来のゴミでした。 このワイプは本当に微細なホコリが出なくコレで拭いても塗装品質に全くと言っていいほど影響が無いです。 今では塗装時にはこのワイプ以外は使わなくなりました。 もう少し大きいサイズの物が有ればと思います。

2025-05-05
用途:
CVTフルード交換

仕事で使用していたので信頼して使えます。
糸くずとかでないのでCVTフルード交換でオイルパンを外して洗浄後のふき取り仕上げに最適です、機能からすれば当然ですが価格が不満です(仕方ありませんが)

対象商品:
09995991
2023-06-01
用途:
日常生活
窯元小淘綾窯 様

外出時マスクの中に入れて使った来たが、安心感がある。

対象商品:
09995991
2022-05-23
用途:
ガラスコーティングのマット

こちらのベンコットを、いろいろな大きさのゴム板に巻いて自動車のコーティングに使用しています。毛羽立ちがなく、カスも出ないため、硬質なコーティング剤でも安心して使えます。各社コーティングの専用品は高額です。DIYのガラスコーティングなどにもオススメです。
コンパウンドやクリーナーの使用には向いていませんでした。

4人が参考にしています
対象商品:
09995991
2022-01-06
用途:
オートマ分解作業用

毛羽立ちがなく、適度な厚みでオートマの分解作業に最適でした。バルブボディは切削面が剥き出しでかなり鋭いのですが、この厚みですと安心して使えます。これまではワコーズのメカタオルを使用していましたが、一枚が大きすぎるのと、やはり価格がネックでした。ベンコットは価格も安く、サイズもちょうどいい大きさです。ストレーナー交換などの作業には必需品です。

対象商品:
02968375
2022-04-05
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

いつもの作業(洗浄)に使用しています。無駄な毛羽立ちもなく、きれいに汚れをぬぐい取ってくれています。今後も定期的に購入したいです。

対象商品:
09995991
2021-08-18
用途:
レンズ拭きに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前にも使用していたので矢張り使いやすいです。毛羽立ちがなくふき取りやすいです。

対象商品:
09995982
2021-06-15
用途:
製品拭き取り用

他のコットンでは代替が聞かないため、毎月定期的に購入しています。
注文すれば翌日には届くため、大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする