曜日別特売
ハ-120 バインダーMP(布貼り) コクヨ 09996016

バインダーMP(布貼り)

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5タテ
穴数26
ベージュ
背幅(mm)52
内容量1冊注文コード09996016品番ハ-120
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

表紙・背部とも総布貼りの、丈夫な標準型バインダー。とじ具が2段開きになっているので、平らに開いて楽に記帳できます。

サイズB5タテ収納枚数200背幅(mm)52穴数26外寸(幅W×高さH)(mm)225×282グリーン購入法適合ベージュ仕様グリーン購入法適合、ふち金付き、表紙 総布貼りタイプタテ型
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 商品在庫帳
製造業

現場で在庫帳として使用しています。
以前の表紙が摩耗してきたので、新調しました。
十分に丈夫な作りだと思います。

2025-05-01
用途: 事務作業
建設業・工事業

売上元帳、仕入元帳として使用。かなり丈夫にできているので、長期保存するのに安心。仕切り用の厚紙が入っているのでカテゴリーを分けて使う場合に便利。
ただ、単価が高いのがネック。でも、これだけしっかりした作りなら仕方ないかも。

2025-01-06
用途: 売上帳に使用
アドレス株式会社製造業

カラー別に分けて使用しています。色で得意先を識別出来るので大変便利です
カラーは値段高いのでそこが難点。

対象商品 : 00371787
2024-04-05
用途: 商品在庫台帳として使用

角や背表紙の縁がボロボロになるところが改善されるとうれしいです

対象商品 : 00371638
2024-02-20
用途: 事務帳簿用
建設業・工事業

ペーパーレスしにくい帳簿類に長年使用している。毎日の事務処理、長期保存の為やはり昔ながらのこのタイプです。

対象商品 : 00371735
2023-07-26
用途: 事務処理
医療・福祉・介護関連業

事務処理に使用
依頼から発送までが大変早いので助かりました。

対象商品 : 00371708
2022-11-23
用途: 経理の元帳に使用

布張りで角に保護金具が付いていてしっかりしています。
枚数も200枚迄入れれて2段階に開くことが出来記入しやすいです。

対象商品 : 00371708
2022-02-06
用途: 定番です
福田会計事務所サービス業

ルーズリーフに書いて、保存するのには、定番です。
何年も使っていると、背表紙が破れて、取れてしまいます。
補強した製品にして欲しい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする