HANDIWORK
HANDIWORKの ペンチ/プライヤ/ニッパー
HANDIWORKの ペンチ
HANDIWORKの ラジオペンチ
セレーションマイクロラジオペンチ(溝あり)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09996901
品番
150mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油に強いエラストマーグリップ
狭く奥まった場所など小さな物をつかむ作業に
溝付仕上げで滑りにくい!
スプリング付
全長(mm)
150
用途
切る、曲げる、つかむ、狭い作業に
質量(g)
120
先端
先細
バネ
有り
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6