HANDIWORK
HANDIWORKの ペンチ/プライヤ/ニッパー
HANDIWORKの ペンチ
HANDIWORKの ラジオペンチ
ベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09996926
品番
150mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油に強いエラストマーグリップ
先端先曲構造!狭い場所、奥まった場所での作業!
溝付仕上げで滑りにくい!
スプリング付
モノタロウではこんなお得な商品も!
先曲ラジオペンチ
モノタロウ
¥
858
¥
944
税込
全長(mm)
150
用途
切る、曲げる、つかむ、狭い作業に
質量(g)
115
先端
ベント
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
バネ
有り