165L100 タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト 09998177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

165L100 タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト 09998177
165L100 タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト 09998177
165L100 タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト 09998177

タイミングベルト L100形

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)419.10
419.10
276.23
314.33
342.90
381.00
438.15
457.20
476.25
533.40
552.45
571.50
590.55
609.60
647.70
676.28
685.80
704.85
723.90
762.00
800.10
809.63
819.15
847.73
857.25
876.30
914.40
933.45
952.50
971.55
990.60
1000.13
1009.65
1066.80
1085.85
1104.90
1143.00
1152.53
1219.20
1295.40
1333.50
1371.60
1390.65
1476.38
1524.00
1600.20
1657.35
1676.40
1771.65
1857.37
2371.72
2981.33
3209.93
歯数44
44
29
33
36
40
46
48
50
56
58
60
62
64
68
71
72
74
76
80
84
85
86
89
90
92
96
98
100
102
104
105
106
112
114
116
120
121
128
136
140
144
146
155
160
168
174
176
186
195
249
313
337
内容量1本注文コード09998177品番165L100
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

用途
一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形Lベルト幅(mm)25.4歯数44歯ピッチ(mm)9.525ベルトピッチ周長(mm)419.10材質(ベルト)ゴムベルト呼び長さ(inch)16.5ベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09998423
2025-01-21
用途: 機械メンテナンス
桜井工業株式会社製造業

ベルトが駄目で部品屋に行っても時間かかると事で調べたらモノタロウさんでは、すぐに、対応できだのでこれからは、何かあればモノタロウさんに、対応したしと思います。

対象商品 : 09998204
2018-07-30
用途: ポンプの駆動
GARAGE GOTO

良い製品でありません。とくにかいぜんするぶぶんはありません。

対象商品 : 09998405
2017-09-19
用途: 旋盤運転用
有限会社林理化製作所製造業

メーカー品で間違いない品物です。
モノタロウさんは、ないものはないですね。

対象商品 : 09998213
2017-05-23
用途: 機械のメンテナンス
ゼポ株式会社

メーカー製なので普通に使用できます。価格・納期とも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする