精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
圧送機マルチポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09998415
品番
MP-80
参考基準価格(税別)
¥830,000
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制御が正確です。
モーターへ異常負荷が生じた場合でも過負荷保護装置で自動停止する安全設計です。
トラスコ品番
111-5237
セット内容
本機/MP用ホッパーセット、リターンホース/工具、レッドホース5m(金具付)、エアーフィルターセット、ツインホースΦ16(3/4)40m(金具付)、洗浄ホースセット/SGT-5
質量(kg)
33
電源(V)
AC100
最大吐出量
4.0kg/min(リシン圧送時)
常用圧力(MPa)
8.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません