2WAY掲示板

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09998783 品番 TB-21A
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ピンとマグネットの両方が使える掲示板です。

仕様タテ型でも使用可能 トラスコ品番119-7654 セット内容吊金具2個 材質枠:アルミ、表面材:ナイロンフレンチパイル 質量(kg)4.3 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)900 外寸法・奥行(mm)18.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする