2WAY掲示板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09998808 品番 TB-23A
参考基準価格(税別)¥20,240 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ピンとマグネットの両方が使える掲示板です。

仕様タテ型でも使用可能 トラスコ品番119-7667 セット内容吊金具2個 材質枠:アルミ、表面材:ナイロンフレンチパイル 質量(kg)1.7 外寸法・幅(mm)900 外寸法・高さ(mm)600 外寸法・奥行(mm)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする