※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日学
日学の パーティション
日学の パネル式パーティション
アルティナ RP-501W
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09998817
品番
RP501W
参考基準価格(税別)
¥103,840
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
間仕切りとしても活用頂ける両面タテ型ホワイトボードです。
高さ(mm)
1800
幅(mm)
880
トラスコ品番
128-0170
質量(kg)
16
色
ホワイト
奥行(mm)
476
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×476×1800
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません