パーテーションフック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09998853 品番PF-22
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ローパーティションの幅に合わせて設置できます。

調整範囲(mm)23〜50 質量(g)57 耐荷重(kg)15(1個あたり) 仕様耐荷重15kg(1個あたり) トラスコ品番119-7658

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09998853
2023-11-24
用途:
会社内での装飾?
サービス業

改善点は全くごさいません。思っていた通りの商品でした。ありがとうございました。

対象商品:
09998853
2022-10-25
用途:
パーテーションにタペストリー設置
建設業・工事業

幅が調整できるのでイベント使いにはちょうど良く簡単に設置できました。

対象商品:
09998844
2016-04-07
用途:
プロジェクタースクリーンの吊り下げ用

掛ける所の幅の調節が可能ですが、1個1,190円(税抜)は高すぎると思います。
(2個1式だったら納得できるかな)

1人が参考にしています
対象商品:
09998853
2019-06-25
用途:
茶会
有限会社玉屋硝子店 様 (卸売・小売業)

幅が変えられるのと重いものにも対応できる。コンパクトで持ち運びが楽

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする