※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日学
日学の 掲示用品
日学の 掲示板/コルクボード
パンチングメタル掲示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09998878
品番
TB602
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
パンチング鋼板を使ったピンとマグネットが両方使えるホワイトボードです。
付属品
画鋲ピン6本
仕様
吊具:有
トラスコ品番
119-7655
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
18.5
高さ(mm)
900
質量(g)
6700
タイプ
ライトグレー色/掲示方法:ピン、マグネット
材質(表面)
パンチングメタル
面数
片面
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
22,500
/
税込
¥
24,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません