日学
日学の ホワイトボード
日学の ホワイトボード関連品
メタルライン ペントレイ開閉式 MLP-60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09998896
品番
MLP-60
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
マグネット式で着脱自在なペントレーです。
使用しないときは折りたたむことが可能です。
マーカーやイレーザーもスッキリ収納できます。
トラスコ品番
449-9867
材質
本体:アルミ押し出し、キャップ:ABS樹脂
質量(kg)
0.5
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
588×64×45
繰り返し・詰め替え
対応